Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22005-0830072 22005-0830072 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22005-0830072 22005-0830072 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049163
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22005-0830072
EAN/GTIN:
     4059495331065
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung · Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen Werkstoff: Grauguss Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Form:
F
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 2517
Zähnezahl:
72
D:
183,35
D1 max.:
125
D3:
181,97
D4 max.:
192
D5:
158
B:
38
L:
45
Gewicht:
4,6 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenräder 72 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, 22005-0830072, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,7367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,4039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,5606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,3246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.