Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22005-0830064 22005-0830064 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22005-0830064 22005-0830064 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049162
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22005-0830064
EAN/GTIN:
     4059495331058
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung · Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen Werkstoff: Grauguss Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Form:
F
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 2517
Zähnezahl:
64
D:
162,97
D1 max.:
125
D3:
161,60
D4 max.:
168
D5:
140
B:
38
L:
45
Gewicht:
3,7 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22005-0830064, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,2286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,1342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,4825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.