| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM049157 Herst.-Nr.: 22005-0830038 EAN/GTIN: 4059495331003 |
| |
|
| | |
| · Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung · Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen Werkstoff: Grauguss Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Grauguss | Benennung: | Zahnriemenscheibe | Form: | H | Ausführung 2: | für Taper Spannbuchse 1615 | Zähnezahl: | 38 | D: | 96,77 | D3: | 95,39 | D4 max.: | 104 | B: | 38 | L: | 38 | Gewicht: | 1,2 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |