Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22005-0830032 22005-0830032 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22005-0830032 22005-0830032 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049154
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22005-0830032
EAN/GTIN:
     4059495330976
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung · Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen Werkstoff: Grauguss Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Form:
H
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 1615
Zähnezahl:
32
D:
81,49
D3:
80,12
D4 max.:
88
B:
38
L:
38
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 32 zähne taper, zahnriemenrad, zahnriemenrad 32 zähne, 22005-0830032, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.