Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22005-0515038 22005-0515038 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22005-0515038 22005-0515038 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049122
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22005-0515038
EAN/GTIN:
     4059495330655
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung · Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen Werkstoff: Stahl oder Grauguss. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Riemenbreite:
15
Form:
H
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 1108
Zähnezahl:
38
D:
60,48
D3:
59,34
D4 max.:
67
B:
22,0
L:
22
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22005-0515038, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.