Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22004-0850072 22004-0850072 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22004-0850072 22004-0850072 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049112
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22004-0850072
EAN/GTIN:
     4059495330556
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard HTD-Profil · Verzahnung halbrund mit metrischer Teilung Werkstoff: Stahl oder Grauguss. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Form:
H
Zähnezahl:
72
D:
183,35
D1 max.:
100
D2 max.:
18
D3:
181,97
D4 max.:
192
D5:
158
B:
60
L:
60
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenräder 72 zähne, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22004-0850072, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,6013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,88*
€ 133,1372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,9726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,6426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,6962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.