Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22003-103227 22003-103227 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22003-103227 22003-103227 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048958
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22003-103227
EAN/GTIN:
     4059495281285
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard AT-Profil · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung Werkstoff: Aluminium Bordscheiben Stahl. Ausführung: Aluminium, blank. Bordscheiben verzinkt. Hinweis: Standard AT-Profil mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern. Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefung versehen sein.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Profil:
AT10
Riemenbreite:
32
Form:
A
Zähnezahl:
27
D:
85,95
D1:
60
D2 max.:
30
D3:
84,1
D4:
91
B:
37
L:
47
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 27 zähne, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22003-103227, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.