Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22003-051044 22003-051044 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22003-051044 22003-051044 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048870
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22003-051044
EAN/GTIN:
     4059495280431
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard AT-Profil · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung Werkstoff: Aluminium Bordscheiben Stahl. Ausführung: Aluminium, blank. Bordscheiben verzinkt. Hinweis: Standard AT-Profil mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern. Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefung versehen sein.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnriemenscheibe
Profil:
AT5
Riemenbreite:
10
Form:
B
Zähnezahl:
44
D:
70,07
D1:
45
D2 max.:
26
D3:
68,80
B:
15
L:
21
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 44 zähne, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22003-051044, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.