Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22002-101619 22002-101619 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22002-101619 22002-101619 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048801
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22002-101619
EAN/GTIN:
     4059495279763
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung Werkstoff: Aluminium Bordscheiben Stahl. Ausführung: Aluminium, blank. Bordscheiben verzinkt. Hinweis: Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnriemenscheibe
P=Profil:
T10
Riemenbreite:
16
Form:
A
Zähnezahl:
19
D:
60**
D1:
44
D2 max.:
22
D3:
58,60
D4:
66
B:
21
L:
31
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 19 zähne, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22002-101619, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.