Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22002-051025 22002-051025 Zahnriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22002-051025 22002-051025 Zahnriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM048740
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22002-051025
EAN/GTIN:
     4059495279152
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
· Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung Werkstoff: Aluminium Bordscheiben Stahl. Ausführung: Aluminium, blank. Bordscheiben verzinkt. Hinweis: Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnriemenscheibe
P=Profil:
T5
Riemenbreite:
10
Form:
A
Zähnezahl:
25
D:
39,80
D1 max.:
26
D2 max.:
15
D3:
39,00
D4 max.:
44,0
B:
15
L:
21
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25 zähne, zahnriemenrad, norelem zahnriemenscheibe, 22002-051025, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.