| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM048687 Herst.-Nr.: 21952-04001411 EAN/GTIN: 4059495230597 |
| |
|
| | |
| · Direktes Ablesen eingestellter Messwerte · Anzeigewert pro Spindelumdrehung wählbar · Verwendung auch bei starken Vibrationen Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster Kunststoff. Ausführung: Gehäuse glasfaserverstärkt. Hohlwelle brüniert. Hinweis: Stellknöpfe mit integrierter Positionsanzeige ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte wie Längen, Durchflussmengen, Drehzahlen usw. auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Drehmomentabstützung gestattet die Verwendung der Stellknöpfe in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration. ** Bei 1. Stern Lage der Drehmomentabstützung und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel äDrehmomentabstützung, Zählrichtungo). Auf Anfrage: andere Steigungen. Zubehör: u Reduzierhülse 21940 Technische Daten: u Zählwerk bestehend aus 4 Dekaden + Feinablesung u Ziffernhöhe ca. 6 mm u Hohlwellen-Ø 14 H7 mm u temperaturbeständig bis 80 °C u öl- und lösungsmittelbeständig Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Positionsanzeiger | Material Grundkörper: | Kunststoff | Benennung: | Stellknopf | Farbe: | rot | Steigung: | 4,0 | Anzeige nach einer Umdrehung: | 004,0 | Komma an Stelle: | 1 | Zählrichtung: | 1 | Drehmomentabstützung: | 4 | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,99* | € 103,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,92* | € 105,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|