| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM048093 Herst.-Nr.: 21882-100010X0750 EAN/GTIN: 4059495224671 |
| |
|
| | |
| · Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke · Blendfrei ablesbar · Auf Anfrage in verschiedenen Varianten erhältlich Werkstoff: Aluminium Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: u Nullpunkt rechts/unten oder mittig u Skalierung oben/rechts oder beidseitig u andere Längen Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Maßstab | Ausführung 1: | horizontal | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 29,92* | € 41,39* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,57* | € 42,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|