Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21070-050080 21070-050080 Präzisions-Schlittenführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21070-050080 21070-050080 Präzisions-Schlittenführung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046690
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21070-050080
EAN/GTIN:
     4059495492834
Suchbegriffe:
Präzisions-Schlitten
praezisions schlitten
· Mikrometerrändel mit Skalenteilung 0,02 mm · Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1095 N · Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 150 mm · Lebensdauer von über 1 Million Hüben · Zentrierbohrungen Werkstoff: EN-GJL-250. Ausführung: blank, geschliffen. Hinweis: Diese rollengelagerten Präzisions-Schlittenführungen finden Anwendung im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Messtechnik, in optischen Instrumenten und in der Feinmechanik. Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm. Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt. Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten. An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden. F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall. TI E/E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Innenteil. TA E/E1= Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Außenteil. TI E4 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E4/D1 im Innenteil. TA E2 = Anzahl der Befestigungbohrungen E2/D1 im Außenteil.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rollengelagert
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Präzisions-Schlittenführung
A:
25
A1:
17,0
A2:
16,3
B:
50
B1:
49,5
C:
20
D:
M6x1
D1:
7
D2:
M4
D3:
4,3
D4:
8,0
E2:
14
E3:
28
E4:
28
TA E4:
6
TA E2:
6
K:
23,5
L:
80
L1:
55
L2:
40
L3:
5,5
P:
1,6
P1:
3,2
O:
18,5
R:
8
U2:
43,0
M:
M4
M1:
M3
M2:
M4
T1:
0,02
T2:
0,02
F N:
224
Mx Nm:
3
My Nm:
9
Mz Nm:
7
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: 21070-050080, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 701,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,49*
€ 956,1531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,58*
€ 937,2202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,71*
€ 882,6349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,17*
€ 862,9523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,53*
€ 834,8207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.