Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21064-100260 21064-100260 Präzisions-Schlittenführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21064-100260 21064-100260 Präzisions-Schlittenführung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046680
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21064-100260
EAN/GTIN:
     4059495492735
Suchbegriffe:
Präzisions-Schlitten
praezisions schlitten
· Schlittenlagerung in gehärteten und geschliffenen Prismenführungen · Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1730 N · Lebensdauer von über 1 Million Hüben · Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 105 mm · Zentrierbohrungen Werkstoff: EN-GJL-250. Ausführung: blank, geschliffen. Hinweis: Diese rollengelagerten Präzisions-Schlittenführungen finden Anwendung im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Messtechnik, in optischen Instrumenten und in der Feinmechanik. Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt. Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten. Auf Anfrage sind auch Kreuzschlitten lieferbar. An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden. F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall. TI E/E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Innenteil. TA E/E1= Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Außenteil. TI E2 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E2/D1 im Innenteil. TA E2 = Anzahl der Befestigungbohrungen E2/D1 im Außenteil.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rollengelagert
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Präzisions-Schlittenführung
A:
40
A1:
27,5
A2:
28,0
B:
100
B1:
99,5
C:
105,0
D1:
10
D2:
M5
D3:
5,3
D4:
10,0
E:
86
E1:
86
E2:
50
E3:
50
TI E/E1:
4
TA E/E1:
6
TI E2:
10
TA E2:
10
L:
260
L2:
86
L3:
8,0
P:
2,1
P1:
4,1
M:
M6
M1:
M6
M2:
M6
T1:
0,03
T2:
0,03
F N:
1.730
Mx Nm:
89
My Nm:
119
Mz Nm:
151
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 21064-100260, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.032,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,32*
€ 1.349,8408
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,63*
€ 1.329,9797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,93*
€ 1.289,8767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,86*
€ 1.262,4234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,63*
€ 1.228,8297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.