Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09064-03 09064-03 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0548-07-500.jpg
img_K0548-07-500.jpg
img_Z09064-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045754
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09064-03
EAN/GTIN:
     4059495216959
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau · Temperaturbereich bis zu 200 °C · Montage: Einpressen oder Einkleben Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt. Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
Ausführung 1:
Flachgreifer
D:
16 ±0,15
H:
4,5
Haftkraft N:
18
Gewicht:
0,0053 KG
Weitere Suchbegriffe: Haft-Magnet, Haftmagnet, Haltemagnet, haftmagnet, 09064-03, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 1,56*
€ 3,26*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.