Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07663-106 07663-106 Gewindeeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0401-110-500.jpg
img_K0401-110-500.jpg
img_Z07663-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042190
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07663-106
EAN/GTIN:
     4059495174976
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
· Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen · Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen · Leichter und schneller Einbau · Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: passiviert. Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil 2) Selbstsicherndes Teil des Innengewindes
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
selbstsichernd
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gewindeeinsatz
D1 Innengewinde:
M6
D2 Außengewinde:
M10x1,25
L1 Länge:
5
L Länge:
10
Einbau Bohrer Ø:
8,8
Einbau Senk Ø +0,25:
10,3
Einbau Gewinde- bohrer:
M10x1,25
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
11,5
Ausbau Bohrer Ø:
7,5
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Bestellnummer Einbauwerkzeuge:
07660-806
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, 07663-106, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
767
1
€ 8,90*
ab € 6,98*
€ 9,97*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,92*
€ 11,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.