Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07662-22X15 07662-22X15 Gewindeeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0400-20X15-500.jpg
img_K0400-20X15-500.jpg
img_Z07662-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042176
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07662-22X15
EAN/GTIN:
     4059495174839
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
· Für den Einsatz bei zu groß gebohrten Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände · Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen · Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen · Leichter und schneller Einbau · Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich Werkstoff: Stahl. Ausführung: passiviert. Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Vollkörper
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindeeinsatz
D2 Außengewinde:
M22x1,5
L Länge:
22
Einbau Bohrer Ø:
20,7
Einbau Senk Ø +0,25:
22,3
Einbau Gewinde- bohrer:
M22x1,5
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
24,5
Ausbau Bohrer Ø:
17,8
Ausbau Bohrtiefe:
6,4
Bestellnummer Einbauwerkzeuge:
07662-822
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, 07662-22X15, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
140
€ 8,90*
ab € 23,13*
€ 31,22*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,22*
€ 35,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.