Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07661-08X1 07661-08X1 Gewindeeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0399-16-500.jpg
img_K0399-16-500.jpg
img_Z07661-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042123
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07661-08X1
EAN/GTIN:
     4059495174303
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
· Stärkerer Querschnitt für Einsätze mit erhöhter Belastung · Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen · Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen · Leichter und schneller Einbau · Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: passiviert. Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Mit den Gewindeeinsätzen verstärkt bieten wir zusätzlich eine Ausführung mit stärkerem Querschnitt für Einsatzfälle mit erhöhter Belastung an. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
verstärkt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindeeinsatz
D1 Innengewinde:
M8x1
D2 Außengewinde:
M14x1,5
L Länge:
14
Einbau Bohrer Ø:
12,8
Einbau Senk Ø +0,25:
14,3
Einbau Gewinde- bohrer:
M14x1,5
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
16,5
Ausbau Bohrer Ø:
11,5
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Bestellnummer Einbauwerkzeuge:
07661-808
Gewicht:
0,009 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, 07661-08X1, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
226
1
€ 8,90*
ab € 3,34*
€ 4,96*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.