| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM042122 Herst.-Nr.: 07661-08 EAN/GTIN: 4059495174297 |
| |
|
| | |
| · Stärkerer Querschnitt für Einsätze mit erhöhter Belastung · Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen · Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen · Leichter und schneller Einbau · Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: passiviert. Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Mit den Gewindeeinsätzen verstärkt bieten wir zusätzlich eine Ausführung mit stärkerem Querschnitt für Einsatzfälle mit erhöhter Belastung an. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | verstärkt | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Gewindeeinsatz | D1 Innengewinde: | M8 | D2 Außengewinde: | M14x1,5 | L Länge: | 14 | Einbau Bohrer Ø: | 12,8 | Einbau Senk Ø +0,25: | 14,3 | Einbau Gewinde- bohrer: | M14x1,5 | Einbau Mindest- Gewindetiefe: | 16,5 | Ausbau Bohrer Ø: | 11,5 | Ausbau Bohrtiefe: | 4,8 | Bestellnummer Einbauwerkzeuge: | 07661-808 | Gewicht: | 0,0091 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,33* | € 4,93* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,77* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|