| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM042029 Herst.-Nr.: 07645-0623 EAN/GTIN: 4059495173368 |
| |
|
| | |
| · Zur Reparatur beschädigter Gewinde · Für hochbelastbare Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit · Beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung · Hohe Oberflächengüte · Bestehend aus verschiedenen Gewindeeinsätzen Werkstoff: Rost- und säurebeständiger Chrom-Nickel-Stahl 1.4301. Ausführung: blank. Hinweis: HeliCoil Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Helicoil< | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Reparatursatz | Ausführung: | Reparatursatz | Anzahl der Gewindeeinsätze Stück: | JE 20 | Länge der Einsätze im eingebauten Zustand mm: | 6 / 9 / 12 | Gewindeeinsätze: | M6 | Gewicht: | 0,37 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07645-0623, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,90* | € 89,60* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 75,54* | € 101,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|