Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07595-30 07595-30 Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM041861
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07595-30
EAN/GTIN:
     4059495172309
Suchbegriffe:
Nutmutter mit Klemmteil
nutmutter mit klemmteil m30
nutmutter mit klemmteil
· Kein Sicherungsblech notwendig · Benzin- und ölbeständig · Widerstehen stärksten Vibrationen und Schwingungen · Als Stellmutter verwendbar Werkstoff: Automatenstahl. Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C). Ausführung: verzinkt. Hinweis: Der Einsatz von Nutmuttern mit Elastic-Stopp bietet enorme Kostenvorteile, indem Sicherungsbleche und dadurch auch teure Fräsarbeiten für eine Keilnut entfallen. Der Polyamidring ist benzin- und ölbeständig. Nutmuttern mit Elastic-Stopp sind mehrmals verwendbar. Unabhängig vom Anziehdrehmoment widerstehen sie stärksten Vibrationen und Schwingungen und sind daher auch als Stellmutter verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Elastic-Stopp
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Nutmutter
D1:
M30x1,5
D2:
44
D3:
38
H:
11,0
H2:
0,5
H1:
6,5
T:
3,0
O:
5
Gewicht:
0,044 KG
Weitere Suchbegriffe: 07595-30, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
1
€ 8,50*
ab € 4,18*
€ 4,92*
Lager 955
273
1
€ 8,90*
ab € 4,26*
€ 6,13*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 6,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.