Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07522-0408010 07522-0408010 Passscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07522-0408010 07522-0408010 Passscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM041119
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07522-0408010
EAN/GTIN:
     4059495355917
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
· Starkes Reduzieren des Axialspiels · Untereinander kombinierbar zur Zusammenstellung von unterschiedlichen Stärken Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Passscheibe
D1:
4
D2:
8
H:
0,1
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, passscheibe din 988 stahl blank 4 x 8x0,1, din 988, din 988 a4, 07522-0408010, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,169*
€ 0,2011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,1749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,1607
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,1559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,1214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.