Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07280-11-1110 07280-11-1110 Hutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07280-11-1110 07280-11-1110 Hutmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040469
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07280-11-1110
EAN/GTIN:
     4059495701233
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)m10x 1,25
hutmutter (ohne norm)
· Edelstahl 1.4404 · Größe M4 - M16 · Vormontierter, austauschbarer Dichtring · Lebensmittelkonforme Werkstoffe · Reinigungsoptimierte Geometrie Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra = 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle und einfache Produkteinsatz durch einen bereits vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket ab. Werkstoff: Sechskantmutter: Edelstahl 1.4404. Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM). Ausführung: Sechskantmutter: Edelstahl poliert oder unpoliert. Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). Hinweis: Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra = 0,8 µm aufweisen. Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet. Temperaturbereich: -20° bis +100°C (POM). Vorteile: Vormontierter, austauschbarer Dichtring. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. Reinigungsoptimierte Geometrie. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Achtung: Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Lieferumfang: Sechskantmutter inkl. Dichtring. Zubehör: Dichtringe 07301. Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring 07170-11. Gewindeausführung: M4 - M16. Zeichnungshinweis: 1) Sechskantmutter 2) Dichtring
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Hygienic Design
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Hutmutter
Oberfläche Grundkörper:
poliert
D:
M10
D1:
22
D2:
23,74
H:
2,5
K:
22,1
L1:
15,0
R:
4
SW:
16
T:
12,0
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: 07280-11-1110, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.