Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07265-810 07265-810 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07265-810 07265-810 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040371
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07265-810
EAN/GTIN:
     4059495416670
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantmutter mit Kugel...
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter mit kugelpfanne m10
· Mit Verliersicherung · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahlausführung: Vergütet auf 900 N/mm², brüniert. Edelstahlausführung: Vergütet auf 900 N/mm², blank. Hinweis: Bauteile mit Verliersicherung (einteilig).
Weitere Informationen:
Benennung:
Sechskantmutter
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Ausführung 1:
mit Kugelpfanne
D:
M10
D1:
22
H:
18,5
SW:
17
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, 07265-810, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.