Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07221-20 07221-20 Spannschlossmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07221-20 07221-20 Spannschlossmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040299
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07221-20
EAN/GTIN:
     4059495349299
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
· Entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A · Mit Ü-Zeichen · Rechts- und Linksgewinde Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form. Einerseits Rechtsgewinde und andererseits Linksgewinde. Die Spannschlossmuttern entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A und tragen das Ü-Zeichen (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle). Der Kern-Ø für die Innengewinde kann größer ausfallen, die Funktion ist davon aber nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannschlossmutter
C:
5,0
D1:
M20
D2:
33,7
D3:
27,0
D4:
12
H:
200
M:
24
Tragkraft N:
69.000
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: 07221-20, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.