Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07221-10 07221-10 Spannschlossmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07221-10 07221-10 Spannschlossmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040296
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07221-10
EAN/GTIN:
     4059495349268
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb) m 10
· Entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A · Mit Ü-Zeichen · Rechts- und Linksgewinde Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form. Einerseits Rechtsgewinde und andererseits Linksgewinde. Die Spannschlossmuttern entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A und tragen das Ü-Zeichen (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle). Der Kern-Ø für die Innengewinde kann größer ausfallen, die Funktion ist davon aber nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannschlossmutter
C:
4,0
D1:
M10
D2:
21,3
D3:
15,0
D4:
8
H:
125
M:
12
Tragkraft N:
16.000
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: din 1478 (ohne zb), 07221-10, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
88
1
€ 8,90*
ab € 3,83*
€ 5,71*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 6,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.