Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06965-1112042 06965-1112042 Schalengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0242-1112042-500.jpg
img_K0242-1112042-500.jpg
img_Z06965-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034449
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06965-1112042
EAN/GTIN:
     4059495142258
Suchbegriffe:
Schalengriff
schalengriff norelem
schalengriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Ergonomisch geformte Griffe · Für Wandstärken von 1 bis 5 mm Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt. Ausführung: halbmatt in schwarz oder lichtgrau. Hinweis: Diese ergonomisch geformten Schalengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet. Montage: Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten). Zeichnungshinweis: 1) für Senkschrauben M4
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Schalengriff
Farbe Grundkörper:
lichtgrau RAL 7035
A:
112
H:
61
L:
97
L1:
130
T:
25
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: 06965-1112042, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 8,80*
€ 11,98*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,54*
€ 12,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.