Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06962-07911822 06962-07911822 Schalengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0240-07911822-500.jpg
img_K0240-07911822-500.jpg
img_Z06962-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034445
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06962-07911822
EAN/GTIN:
     4059495142210
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
Schalengriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Form A: mit Schnapprasterung des Griffes in Arbeits- und Ruhestellung, Form B: selbstständiges Rückschwenken des Griffes in Ruhestellung Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Ausführung: Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt. Hinweis: Schalengriffe klappbar können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden. Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung. Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück. Montage: Bei gleichem Gehäuseausschnitt können die Schalengriffe klappbar vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) für Senkschrauben M4
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
klappbar
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schalengriff
Form:
B
Farbe Grundkörper:
lichtgrau RAL 7035
A1:
118
B:
48
H:
91
H1:
79
H2:
69
L:
109
L1:
130
T:
16
X:
110
X1:
118
Y:
70,5
Y1:
79
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: schalengriff norelem, schalen klappgriff, 06962-07911822, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 31,12*
€ 40,32*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,33*
€ 45,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,9586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.