Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06962-05018412 06962-05018412 Schalengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0240-07911812-500.jpg
img_K0240-07911812-500.jpg
img_Z06962-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034439
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06962-05018412
EAN/GTIN:
     4059495142159
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
Schalengriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Form A: mit Schnapprasterung des Griffes in Arbeits- und Ruhestellung, Form B: selbstständiges Rückschwenken des Griffes in Ruhestellung Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Ausführung: Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt. Hinweis: Schalengriffe klappbar können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden. Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung. Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück. Montage: Bei gleichem Gehäuseausschnitt können die Schalengriffe klappbar vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) für Senkschrauben M4
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
klappbar
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schalengriff
Form:
A
Farbe Grundkörper:
lichtgrau RAL 7035
A1:
184
B:
51
H:
80
H1:
50
H2:
72
L:
170
L1:
200
T:
16
X:
171
X1:
184
Y:
73,0
Y1:
50
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: schalengriff norelem, schalen klappgriff, 06962-05018412, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
55
€ 8,90*
ab € 27,01*
€ 35,33*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,86*
€ 40,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.