Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06961-16711 06961-16711 Schalengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0239-11811-500.jpg
img_K0239-11811-500.jpg
img_Z06961-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034434
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06961-16711
EAN/GTIN:
     4059495142104
Suchbegriffe:
Schalengriff
schalengriff norelem
schalengriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Form A: Befestigung durch Gummiprofil · Griffschale und Klappgriff aus Aluminium Werkstoff: Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil. Ausführung: Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt. Hinweis: Profil-Klappgriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden. Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen. Montage: Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
klappbar
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schalengriff
Bestellnummer natur:
06961-16713
Form:
A
Ausführung 2:
steckbar
H:
90
L:
167
L1:
182
T:
19,5
Montageöffnung:
174 x 73
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: 06961-16711, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,05*
€ 61,36*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,19*
€ 72,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,7566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,6396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.