Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06934-1802 06934-1802 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0218-1202-500.jpg
img_K0218-1202-500.jpg
img_Z06934-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034031
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06934-1802
EAN/GTIN:
     4059495139968
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt rund · Ausführung: Stahl oder Edelstahl, 1.4305 Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahlausführung: Oberfläche feingeschliffen und hochglanzverchromt oder Griffsteg zusätzlich mit glattem Kunststoffüberzug. Edelstahlausführung: Oberfläche halbglänzend riefenfrei gleitgeschliffen. Hinweis: Befestigungsmaterial Stahl verzinkt bzw. Edelstahl wird mitgeliefert. Federarretierung in beiden Endstellungen. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
klappbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
Ausführung 2:
mit Kunststoffüberzug
A:
180
B:
18
D:
M10x1
H:
43
L:
198
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06934-1802, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
882
€ 8,90*
ab € 18,63*
€ 25,26*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,58*
€ 30,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.