Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06933-100103 06933-100103 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06933-100103 06933-100103 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034011
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06933-100103
EAN/GTIN:
     4059495333625
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe aluminium
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel und Deckel PA 6. Gewindebuchse Stahl. Ausführung: Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Gewindebuchse verzinkt. Hinweis: - 19"" - geschlossenes Design - einfache Montage - die Montage des Deckels erfolgt mit einem Schonhammer
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
natur
A:
100
B:
12,5
D:
M5
H:
40
L:
120,5
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06933-100103, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.