Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06920-16012001 06920-16012001 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06920-16012001 06920-16012001 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033728
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06920-16012001
EAN/GTIN:
     4059495138398
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Befestigung durch Stecksystem im Gegenstück · Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden Werkstoff: Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060. Aufnahmebolzen Stahl. Steckscheibe Stahl. Ausführung: Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet. Aufnahmebolzen brüniert. Steckscheibe brüniert. Hinweis: Die Bügelgriffe werden durch ein Stecksystem im Gegenstück befestigt. Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand. Anwendung: Bügelgriff in die Öffnung stecken bis der Griff an der Steckscheibe anschlägt. Verriegeln durch paralleles Hochziehen des Griffs. Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden. Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Montage: Zur Befestigung der Steckscheibe müssen Vorarbeiten am Gegenstück erfolgen. Siehe Zeichnung Montagehinweis. Zeichnungshinweis: 1) Position entriegelt 2) Position verriegelt S = Stecken E = Einrasten A = Anheben
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
A:
160
A1:
24
A2:
7
B:
35
B1:
13
B2:
21
D:
M5X16
D1:
12
H:
58
H1:
8
L:
195
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06920-16012001, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.