Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06903-11170887 06903-11170887 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06903-11170887 06903-11170887 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033436
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06903-11170887
EAN/GTIN:
     4059495735498
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff gn528-pa-94
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Befestigung mithilfe einer Zylinderschraube oder Sechskantmutter · Montage: Bedienseite oder Rückseite Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt. Ausführung: Polypropylen schwarzgrau. Polyamid schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035. Bestellhinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Bei schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
verkehrsblau RAL 5017
A:
117
B:
26
C:
10
D:
9,0
H:
41
L:
136
L1:
94
SW:
13
T:
15
T1:
8
Tragkraft N:
1.500
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe, 06903-11170887, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.