Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06903-111170824 06903-111170824 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06903-111170824 06903-111170824 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM033429
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06903-111170824
EAN/GTIN:
     4059495299105
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff gn528-pa-94
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrische bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte · Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien · Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt · ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid) verstärkt. Ausführung: graphitschwarz. Anwendung: Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden. Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.). Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen. Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar. Sicherheit: Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar. Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können. Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen. Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft. Zielgruppen: Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen. Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Antistatisch
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
graphitschwarz RAL 9011
A:
117
B:
26
C:
10
D:
9
H:
41
L:
136
L1:
94
SW:
13
T:
15
T1:
8
Tragkraft N:
1.500
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe, 06903-111170824, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.