Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06321-10250720 06321-10250720 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0740-08250810-500.jpg
img_K0740-08250810-500.jpg
img_Z06321_K0740-Zylindergriffe-drehbar-Innensechskant-Cylindrical-grips-revolving-with-hexagon-socket-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018212
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06321-10250720
EAN/GTIN:
     4059495089591
Suchbegriffe:
Zylindergriff
drehbarer zylindergriff m10
zylindergriff drehbar
zylindergriff
· Griffe für Handräder und Kurbeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Montage: Über Innensechskant an Achse · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt. Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert. Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
D:
M10
D1:
25
D2:
19
D3:
10
L:
15
L1:
71
SW:
4
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 06321-10250720, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
642
1
€ 8,90*
ab € 2,69*
€ 3,92*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.