Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06308-1025083 06308-1025083 Ballengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0168-1025083-500.jpg
img_K0168-1025083-500.jpg
img_Z06308-Ballengriffe-drehbar-DIN-98-Form-E-Stahl-Machine-handles-revolving-DIN-98-Form-E-steel-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018124
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06308-1025083
EAN/GTIN:
     4059495089034
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
· Griff passend zu Handräder DIN 950 · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Ballengriff und Achsteil Stahl. Ausführung: Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert. Hinweis: Bei den Ballengriffen mit D1=25 mm und 32 mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ballengriff
Gewindeart:
Außengewinde
D:
M10
D1:
25
D4:
16
D6:
21
L:
13
L1:
83,0
L3:
8,0
L4:
6,5
SW:
5
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 stahl, ballengriff din 98, 06308-1025083, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
1
€ 8,90*
ab € 8,19*
€ 11,60*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,87*
€ 13,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.