Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06220-7A5X30 06220-7A5X30 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06220-7A5X30 06220-7A5X30 Sterngriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015008
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06220-7A5X30
EAN/GTIN:
     4059495612027
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff stahl
Werkstoff: Sterngriff aus Thermoplast. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl. Sicherungsband aus elastischem TPU. Ausführung: Buchse bzw. Gewindebolzen blank. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden. Montage: Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen. Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten. Zubehör: Das Sicherungsband kann auch im Zubehör erworben werden siehe K0743.04190. Zeichnungshinweis: Form LS: Außengewinde
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Sicherungsband
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Form:
LS
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
D:
1/2-13
D1:
50
D8:
22
H:
32
H3:
17
H5 max.:
38
L:
30
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, norelem sterngriff, 06220-7A5X30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.