Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06220-7A57X60 06220-7A57X60 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06220-7A57X60 06220-7A57X60 Sterngriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015007
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06220-7A57X60
EAN/GTIN:
     4059495612096
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff
Werkstoff: Sterngriff aus Thermoplast. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl. Sicherungsband aus elastischem TPU. Ausführung: Buchse bzw. Gewindebolzen blank. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden. Montage: Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen. Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten. Zubehör: Das Sicherungsband kann auch im Zubehör erworben werden siehe K0743.04190. Zeichnungshinweis: Form LS: Außengewinde
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Sicherungsband
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Form:
LS
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
D:
1/2-13
D1:
50
D8:
22
H:
32
H3:
17
H5 max.:
38
L:
60
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: 06220-7A57X60, Norelem, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.