Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06220-7A1X10 06220-7A1X10 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06220-7A1X10 06220-7A1X10 Sterngriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM014936
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06220-7A1X10
EAN/GTIN:
     4059495611471
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff
Werkstoff: Sterngriff aus Thermoplast. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl. Sicherungsband aus elastischem TPU. Ausführung: Buchse bzw. Gewindebolzen blank. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden. Montage: Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen. Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten. Zubehör: Das Sicherungsband kann auch im Zubehör erworben werden siehe K0743.04190. Zeichnungshinweis: Form LS: Außengewinde
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Sicherungsband
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Form:
LS
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
D:
10-32
D1:
25
D8:
12
H:
16
H3:
8
H5 max.:
22
L:
10
Gewicht:
0,0069 KG
Weitere Suchbegriffe: 06220-7A1X10, Norelem, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.