Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04250-081 04250-081 Achsbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0007-10-500.jpg
img_K0007-10-500.jpg
img_Z04250-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010279
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04250-081
EAN/GTIN:
     4059495047102
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
· Anwendungsgebiete: Montagevorrichtungen · Geschliffener Außendurchmesser · Hohe Maßgenauigkeit · Als Ersatzteil geeignet · Passende Sicherungsringe inklusive Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung: Vergütet auf 1000 - 1200 N/mm², brüniert. Edelstahlausführung: Vergütet auf 900 - 1050 N/mm², blank. Bestellhinweis: 2 passende Sicherungsringe nach DIN 471 werden mitgeliefert. Hinweis: Vorgesehen für: Exzenterhebel 04290 und 04310. Augenschrauben 07180 und 07181. Gabelstücke 07620. Vorteile: Geschliffener Außendurchmesser. Hohe Maßgenauigkeit. Als Ersatzteil geeignet. Passende Sicherungsringe inklusive.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Achsbolzen
D1:
8
L:
20
L1:
16
M1:
0,9
D3:
15,2
Gewicht:
0,01 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
206
1
€ 8,90*
ab € 2,65*
€ 3,92*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 4,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.