Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04204-1039 04204-1039 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04204-1039 04204-1039 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008885
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04204-1039
EAN/GTIN:
     4059495384900
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
· Zur Erweiterung der Spannhöhe K1165 Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und verzinkt. Stützschraube vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Hinweis: Stützverlängerungen bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben für Spanneisen. Die Stützverlängerungen werden zur Vergrößerung der Spannhöhe bei Spanneisen verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützverlängerung
Ausführung 1:
für Spanneisen
B:
30
D:
13
D1:
M10
D2:
M5
D3:
30
H Spannbereich:
8-30
H1:
39
H2:
8
H3:
10
L:
44
L1:
30
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: 04204-1039, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.