Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04090-16 04090-16 Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04090-20-500.jpg
img_04090-20-500.jpg
img_Z04090-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008645
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04090-16
EAN/GTIN:
     4059495044163
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
· Flexibel einsetzbar · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gekröpft
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Bestellnummer Aluminium:
04090-216
L:
125
B1:
18
B2:
50
B3:
25
H max.:
46
H1:
23
A:
25
C:
20
E1:
49
E2:
40
E3:
38
R1:
25
F kN:
37,80
für Schraube:
M16/M18
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, 04090-16, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
25
€ 8,90*
ab € 16,78*
€ 22,75*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,78*
€ 25,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.