Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03073-101 03073-101 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0336-081-500.jpg
img_K0336-081-500.jpg
img_Z03073-Federnde-Druckstuecke-mit-Kopf-Spring-plungers-with-head-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002293
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03073-101
EAN/GTIN:
     4059495019987
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück niro m10
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · Kugel aus Stahl oder Edelstahl. Werkstoff: Automatenstahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Kugel aus Stahl oder Edelstahl jeweils gehärtet, blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
M10
D1:
6,0
D2:
16,0
H:
2,0
L:
26
L1:
20
S:
5,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem druckstück, 03073-101, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
351
1
€ 8,90*
ab € 5,27*
€ 7,32*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 9,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.