Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03073-10 03073-10 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0336-08-500.jpg
img_K0336-08-500.jpg
img_Z03073-Federnde-Druckstuecke-mit-Kopf-Spring-plungers-with-head-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002292
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03073-10
EAN/GTIN:
     4059495019970
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · Kugel aus Stahl oder Edelstahl. Werkstoff: Automatenstahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Kugel aus Stahl oder Edelstahl jeweils gehärtet, blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
M10
D1:
6,0
D2:
16,0
H:
2,0
L:
26
L1:
20
S:
5,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
40
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück m10, 03073-10, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
696
1
€ 8,90*
ab € 2,76*
€ 4,04*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 4,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.