Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03056-01-10 03056-01-10 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03056-01-10 03056-01-10 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002153
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03056-01-10
EAN/GTIN:
     4059495442907
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück niro m10
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: blank. Druckstift gehärtet. Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Standard Federkraft
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
M10
D1:
4,0
H:
3,0
L:
22
L1:
9
T:
3,5
T1:
1,4
N:
1,6
S:
3,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
Federkraft Ende F2 ca. N:
31
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
1,30
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,60
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-910
Gewicht:
0,0094 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem druckstück, 03056-01-10, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.