Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03056-01-06 03056-01-06 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03056-01-06 03056-01-06 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002151
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03056-01-06
EAN/GTIN:
     4059495442860
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m6 l=20
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: blank. Druckstift gehärtet. Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Standard Federkraft
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
M6
D1:
2,7
H:
2,5
L:
20
L1:
7
T:
2,5
T1:
1,0
N:
1,0
S:
2,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
17
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
0,45
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,22
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-906
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück m6, 03056-01-06, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.