Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03050-AE 03050-AE Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03050-AE 03050-AE Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002087
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03050-AE
EAN/GTIN:
     4059495616018
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Einfache Montage Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus POM. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Hinweis: Bei den Zollartikeln sind die Formen D und S in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Zubehör: Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können. M3 = 6-32 M4 = 8-32 and 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11 Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
8-32
D1:
1,5
H:
1,5
L:
15
T:
2,0
T1:
0,6
N:
0,6
S:
0,05
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
16
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-904
Gewicht:
0,0009 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück m3, 03050-AE, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.