| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001872 Herst.-Nr.: 03035-216 EAN/GTIN: 4059495017730 |
| |
|
| | |
| · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Druckstift gehärtet · Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310 Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Federndes Druckstück | D: | M16 | D1: | 10,0 | H: | 3,5 | L: | 33 | S: | 8,0 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 90 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 180 | Gewicht: | 0,031 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,27* | € 11,29* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,15* | € 13,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|