Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03030-2A2 03030-2A2 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03030-2A2 03030-2A2 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001803
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03030-2A2
EAN/GTIN:
     4059495615110
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Einfache Montage · Kugel gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln sind die Formen D und S in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
1/4-20
D1:
3,5
H:
1,0
L:
15
S:
1/8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
28
Federkraft Ende F2 ca. N:
40
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstücke d20, 03030-2A2, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.